Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Schiebetürschr.1000x350x800 Häng. R5005 #69.876.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-69.876.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     69.876.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse Hängeschrank
Hängeschrankgehäuse
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 350, Höhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 715, Ausführung: für Schiebetüren, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,607 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,60*
€ 438,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,80*
€ 432,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,11*
€ 423,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,81*
€ 415,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,99*
€ 364,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.