Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Schiebetürschr.1000x350x800 Häng. N9000N #69.876.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-69.876.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     69.876.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse Hängeschrank
Hängeschrankgehäuse
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 350, Höhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 715, Ausführung: für Schiebetüren, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,607 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,21*
€ 438,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,41*
€ 432,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,73*
€ 423,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,48*
€ 414,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,39*
€ 364,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.