Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Schiebetürschr.1000x350x420 Häng. N9000N #69.875.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-69.875.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     69.875.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse Hängeschrank
Hängeschrankgehäuse
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 350, Höhe mm: 420, Lichte Höhe mm: 355, Ausführung: für Schiebetüren, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,269 kg
Ursprung:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,91*
€ 416,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,49*
€ 411,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,41*
€ 400,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,55*
€ 393,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,24*
€ 343,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.