Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Schiebetürschr. 1000x350x800 R5019 #69.866.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-69.866.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     69.866.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Bezeichnung: Hängeschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 350, Höhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 715, Anzahl Fachböden: 1, Tragkraft Fachböden kg: 40, Schliessung: KEY Lock, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Vollblech, Tragkraft kg: 80, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Gewicht:
68,05 kg
Ursprung:
CH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 539,08*
€ 637,05*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 670,59*
€ 785,80*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,80*
€ 935,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,35*
€ 932,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,90*
€ 910,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,97*
€ 873,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,59*
€ 798,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.