Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista STS Aufsatz 1FB 5436E/1000 R5010 #62.643.090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzschrank mit Schiebetüren
Aufsatzschrank mit Schiebetüren
Aufsatzschrank mit Schiebetüren
Aufsatzschrank mit Schiebetüren
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-62.643.090
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.643.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Bezeichnung: Aufsatzschrank, LISTA Einheit: 54 x 36 E, Breite mm: 1023, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 930, Anzahl Verstellböden: 1, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Gewicht:
22,6 kg
Ursprung:
DE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 768,05*
€ 899,33*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,31*
€ 899,91*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 787,95*
€ 904,18*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 811,56*
€ 933,13*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.008,45*
€ 1.159,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.159,46*
€ 1.379,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,06*
€ 1.378,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,86*
€ 1.315,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,04*
€ 1.269,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,45*
€ 1.200,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
62.608.000
ab € 38,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.