| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-11606-D57-62.642.010 Herst.-Nr.: 62.642.010 EAN/GTIN: 4047417507629 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Aufsatzschrank, LISTA Einheit: 54 x 27 E, Breite mm: 1023, Tiefe mm: 572, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 930, Anzahl Verstellböden: 1, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Flügeltüren, Türmaterial: Sichtfenster, Türlagerung: Drehbolzen, Farbe: Lichtblau RAL 5012 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 25,6 kg | Ursprung: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, lista schubladenschrank blau, aufsatz schrank, lista aufsatzschrank, Werkstattschrank, Materialschrank, Stahlschrank |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 639,87* | € 736,64* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 647,04* | € 749,55* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 651,39* | € 752,62* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 671,34* | € 770,29* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 834,66* | € 942,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|