Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista STS mit TW SF 2000/580/1950 R5010 #60.729.090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-60.729.090
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.729.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 2000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1820, Tragkraft Schubladen kg: 50, Anzahl Auszugböden: 4, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Sichtfenster, Farbe: Enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Gewicht:
139,74 kg
Ursprung:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, schiebetürenschrank hxbxt 1.950 x 2.000 x 580 mm, schiebetür schrank, lista schiebetürenschrank, Materialschrank, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universalschrank, Werkstattschrank, Systemschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.996,38*
€ 2.252,43*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.995,05*
€ 2.252,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.004,48*
€ 2.262,24*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.484,77*
€ 2.761,40*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.761,40*
€ 3.286,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.721,80*
€ 3.238,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.597,73*
€ 3.091,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.532,56*
€ 3.013,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.484,77*
€ 2.956,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.