Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista STS mit TW SF 1500/500/1950 R7035 R5012 #60.719.514


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-60.719.514
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.719.514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1820, Anzahl Verstellböden: 8, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Sichtfenster, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
99,28 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.853,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.113,92*
€ 2.515,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.083,36*
€ 2.479,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.979,61*
€ 2.355,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.919,66*
€ 2.284,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.853,59*
€ 2.205,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.