Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista STS mit TW 1500/400/1000 R3003 N6502B #60.715.522


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-60.715.522
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.715.522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 870, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Sichtfenster, Farbe: Rubinrot RAL 3003 / Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
58,31 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.305,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.517,90*
€ 1.806,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.500,07*
€ 1.785,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.422,34*
€ 1.692,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.371,33*
€ 1.631,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.305,87*
€ 1.553,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.