Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Schiebetürschr M 1500/580/1950 R7035 R30 #58.782.512


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-58.782.512
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.782.512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1820, Anzahl Verstellböden: 8, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Ausstattung: mit fester Trennwand, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Gewicht:
111,16 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.484,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.707,57*
€ 2.032,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.665,72*
€ 1.982,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.581,97*
€ 1.882,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.533,06*
€ 1.824,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.484,59*
€ 1.766,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.