Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Schiebetürschr 1002/580/1950 N6502B R703 #58.750.521


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-58.750.521
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.750.521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 580, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1820, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B / Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
62,33 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 935,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,52*
€ 1.292,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,52*
€ 1.235,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 998,49*
€ 1.188,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,05*
€ 1.112,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.