Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Schiebetürschr 1002/500/1950 R7035 R5005 #58.749.518


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-58.749.518
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.749.518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1820, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Gewicht:
58,82 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 896,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,16*
€ 1.246,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,26*
€ 1.192,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,39*
€ 1.145,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,56*
€ 1.066,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.