Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Schiebetürschr 1002/500/1950 R7035 R3003 #58.749.512


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-58.749.512
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.749.512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1820, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Gewicht:
58,82 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 902,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,34*
€ 1.238,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,96*
€ 1.235,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,10*
€ 1.173,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,70*
€ 1.130,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,47*
€ 1.073,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.