Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Schiebetürschr. 1002/400/1950 R7035 R501 #58.748.514


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-58.748.514
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.748.514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Bezeichnung: Schiebetürschrank, Breite mm: 1000, Tiefe mm: 400, Höhe mm: 1950, Lichte Höhe mm: 1820, Anzahl Verstellböden: 4, Tragkraft Verstellböden kg: 60, Schliessung: KEY Lock, Türart: Schiebetüren, Türmaterial: Vollblech, Farbe: Lichtgrau RAL 7035 / Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
54,49 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 871,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,49*
€ 1.194,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,64*
€ 1.152,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,29*
€ 1.108,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,25*
€ 1.036,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.