Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gehäuse STS M 1500/500/1000 R5019 #57.654.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-57.654.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     57.654.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrankgehäuse
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1000, Lichte Höhe mm: 870, Ausführung: mit Trennwand, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Gewicht:
44,43 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,89*
€ 841,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,59*
€ 834,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,78*
€ 818,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,40*
€ 785,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,65*
€ 721,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.