Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Hängemappeausz.kpl. 1300x400 R7035 #50.447.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-50.447.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.447.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängemappenauszug Lagerregal
Lagerregalhängemappenauszug
L1006 Regal
Regal 1006
Bezeichnung: Hängemappenauszug, Breite mm: 1300, Tiefe mm: 400, Tragkraft kg: 50, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,302 kg
Ursprung:
CH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,41*
€ 424,57*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,19*
€ 424,58*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,58*
€ 505,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,22*
€ 498,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,19*
€ 482,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,10*
€ 468,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,19*
€ 419,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.