Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Hängemappenauszug L1006 (BxT) 1300x400mm 50kg R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA50.447.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.447.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängemappenauszug Lagerregal
Lagerregalhängemappenauszug
L1006 Regal
Regal 1006
Hängemappenauszug

Ausführung
• Hängemappenauszug: Passend fur Hangemappen A4. Max. Tragkraft 50 kg. Ausfuhrung: Stahlblech. Farbe: gemäß Farbkarte, verzinkt nicht erhältlich.
Weitere Informationen:
Tiefe:
400 mm
Breite:
1300 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Tragfähigkeit:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalregal L1006, lista l1006 regal, hängemappenauszug lagerregal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,66*
€ 422,96*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,83*
€ 422,97*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,96*
€ 503,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,49*
€ 499,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,43*
€ 484,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,75*
€ 470,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,66*
€ 420,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.