Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Joch 80/725/700-1050 LeRoØ100NyStGR7035 #39.973.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-39.973.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     39.973.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
Werkbankfuß
Bezeichnung: Werkbankfuss, Breite mm: 80, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 700 - 1050, Rad ø mm: 100, Ausstattung: mit 2 Lenkrollen Nylon, Feststellern, Stossgriff, Ausführung: fahrbar, Tragkraft kg: 400, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Ursprung:
CH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,73*
€ 296,03*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,67*
€ 296,05*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,05*
€ 352,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,89*
€ 349,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,61*
€ 339,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,90*
€ 325,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,67*
€ 288,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.