Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkbankfuss fahrbar (BxTxH) 80x725x700-1050 mm RAL 7035 2 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA39.973.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     39.973.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
Werkbankfuß
Werkbankfuss fahrbar
Weitere Informationen:
Höhe min.:
700 mm
Werkstoff Rad:
Nylon (Polyamid)
Mit Radfeststeller:
Ja
Tiefe:
725 mm
Breite:
80 mm
Anzahl Lenkrollen:
2 STK
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Höhe max.:
1050 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Weitere Suchbegriffe: Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, lista werkbankfuß, haustürgriff, fahrbare werkbank ral 7035, Werkbänke, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Werkbank, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,87*
€ 295,93*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,70*
€ 295,94*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,93*
€ 352,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,93*
€ 349,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,59*
€ 339,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,73*
€ 325,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,87*
€ 287,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.