Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas knöchelhoher Sicherheitsschuh GTX 575 2.0 XP - S3 - W.10 - Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922B-10276-D29-60000S344
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     60000S344
EAN/GTIN:
     4043692074948
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GTX 575 2.0 XP - S3 - W.10 - Gr.44, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, SOFT-Nubukleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz , Gore-Tex Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Form:
knöchelhoher Sicherheitsschuh
Obermaterial:
SOFT-Nubukleder
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Durchtritthemmung:
XP metallfreie Durchtritthemmung
Schutzkappe:
Stahlkappe
Innenfutter:
Gore-Tex Funktionsfutter
DGUV:
geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-sicherheitsschuhe 44 schwarz atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Atlas
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,55*
€ 105,79*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,59*
€ 105,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,98*
€ 105,90*
€ 4,90*
ab € 86,78*
€ 106,43*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,09*
€ 117,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,59*
€ 139,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,82*
€ 139,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,97*
€ 130,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,67*
€ 125,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,09*
€ 117,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
60000-42
ab € 86,96*
Sonstiges
Atlas
60000-43
ab € 86,98*
Sonstiges
Atlas
60000-45
ab € 86,73*
Sonstiges
Atlas
60000-46
ab € 86,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.