Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas Stiefel GTX 575 XP,60000,Kat.II,S3 SRC,schwarz/blau,Weite 10,Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-98245
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     60000-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas Stiefel GTX 575 XP,60000,Kat.II,S3 SRC,schwarz/blau,Weite 10,Größe 45

atlas Sicherheitsschnürstiefel GTX 575 XP, Kategorie II, S3 CI SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Stahl-Zehenschutzkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz und Sicherheitsreflektoren, 3D-Dämpfungssystem, XP® metallfreie Durchtritthemmung, MPU® INNOFLEX System, Grobstollenprofil, Farbe:schwarz/blau, Material: SOFT-Nubukleder, Gore-Tex® Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1740 g/Paar, Weite: 10, Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 1500g
Marke:
atlas
Größe:
45
Kategorie:
S3
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 weite 10 grösse 45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Schuhe, Stiefel, Arbeitskleidung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,56*
€ 105,82*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,52*
€ 105,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,58*
€ 105,94*
€ 4,90*
ab € 87,18*
€ 106,47*
Lager 114
Frei Haus
ab € 118,57*
€ 161,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 161,85*
€ 192,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 153,02*
€ 182,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 142,67*
€ 169,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 124,82*
€ 148,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 118,57*
€ 141,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
60000-42
ab € 86,80*
Sonstiges
Atlas
60000-43
ab € 87,10*
Sonstiges
Atlas
60000-44
ab € 87,18*
Sonstiges
Atlas
60000-46
ab € 86,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.