| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-10276-D29-222121P42 Herst.-Nr.: 222121P42 EAN/GTIN: 4043692273532 |
| |
|
| | |
| SL 265 XP green 2.0 | ESD - S1P - W.12 - Gr.42, SRC, Sandale, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 Weitere Informationen: | | Form: | Sandale | Obermaterial: | SportLine-Obermaterial | Laufsohle: | MPU INNOFLEX System | Durchtritthemmung: | XP metallfreie Durchtritthemmung | Schutzkappe: | alu-tec Aluminiumkappe | Innenfutter: | aktiv-X Funktionsfutter | DGUV: | geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, atlas sandale w12 42, sandalen, atlas sandale, Atlas |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 60,45* | € 75,57* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 62,51* | € 76,73* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 64,52* | € 79,25* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 63,26* | € 79,34* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 73,81* | € 89,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|