Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitssandale SL 265 XP 2.0 green S1P ESD SRC DGUV W 12 Gr. 42 schwarz/grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitssandale SL 265 XP 2.0 green S1P ESD SRC DGUV W 12 Gr. 42 schwarz/grün
Atlas Sicherheitssandale SL 265 XP 2.0 green S1P ESD SRC DGUV W 12 Gr. 42 schwarz/grün
Atlas Sicherheitssandale SL 265 XP 2.0 green S1P ESD SRC DGUV W 12 Gr. 42 schwarz/grün
Atlas Sicherheitssandale SL 265 XP 2.0 green S1P ESD SRC DGUV W 12 Gr. 42 schwarz/grün
Atlas Sicherheitssandale SL 265 XP 2.0 green S1P ESD SRC DGUV W 12 Gr. 42 schwarz/grün
Atlas Sicherheitssandale SL 265 XP 2.0 green S1P ESD SRC DGUV W 12 Gr. 42 schwarz/grün
Atlas Sicherheitssandale SL 265 XP 2.0 green S1P ESD SRC DGUV W 12 Gr. 42 schwarz/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p951802
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692273532
EAN/GTIN:
     4043692273532
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitssandale SL 265 XP 2.0 green S1P ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S1P ESD SRC DGUV
  • Material: Sportline Obermaterial, Mikrofaser
  • clima-stream Konzept
  • Schutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
  • Durchtrittschutz: XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Sohle: MP INNOFLEX System, rutschhemmend, antistatisch, ergonomische Profilgestaltung für mehr Grip
  • 3D-Dämpfungssystem
  • in den Weiten W10, W12, W13 und 14 erhältlich
  • Farbe: schwarz/grün

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Name des Herstellers:
Atlas Schuhfabrik GmbH & Co. KG
Verschluss:
Klettverschluss
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
ja
Weite:
12
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
42
Farbe:
schwarz/grün
Material:
Textil
Ausführung:
Sandale
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, atlas sandale w12 42, sandalen, atlas sandale, Atlas-SL 265 ESD S1P - W12 Gr. 42 schwarz/grün
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 61,35*
€ 75,22*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 60,01*
€ 75,24*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 62,95*
€ 78,98*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 60,78*
€ 80,17*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 74,76*
€ 81,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,98*
€ 93,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,72*
€ 90,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,42*
€ 83,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,94*
€ 82,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,95*
€ 74,91
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 62,95* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.