Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffpaletten aus PO, 1.200 x 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-7450028
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7450028
EAN/GTIN:
     4056705101005
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Leichtpalette
kunststoff halbpalette
  • Die stabilen Leichtpaletten für Ihr Exportgeschäft
  • Palettenmaß: 1 Euro
  • Von vier Seiten befahrbar
  • Unempfindlich gegen Säure, Fette,
    Insekten-, Bakterien- und Pilzbefall
  • Abwaschbar, auch Dampfreinigung
  • Geeignet für Tiefkühllagerung
  • Umweltfreundlich, aus 100 % Recyclingkunststoff
  • Aus PO-Material
  • Nestbar
  • Dyn. Tragkraft: 1.000 kg
  • Stat. Tragkraft: 4.000 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Traglast:
2500 | kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpaletten, Paletten, PO, Export, Export-Palette, Exportpalette, Kunststoff, 7450028, 74.50028, 74.500.28
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,59*
€ 33,71*
Lager 6922
unbekannt
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,24*
€ 35,88*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 397,49008*
€ 473,81008*
4 Tage
25
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 348,29008*
€ 485,04*
5 Tage
25
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 350,20*
€ 493,77008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 574,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.