Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffpalette, 1200x800x150mm, 1 EURO, anthrazit, Antirutschkante 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffpaletten aus PO, 1.200 x 800mm
Kunststoffpaletten aus PO, 1.200 x 800mm
Kunststoffpalette, 1200x800x150mm, 1 EURO, anthrazit, Antirutschkante 7mm
Artikel-Nr.:
     123TP-7450028
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7450028
EAN/GTIN:
     4056705101005
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Leichtpalette
kunststoff halbpalette

Die stabilen Leichtpaletten für Ihr Exportgeschäft

  • Unempfindlich gegen Säure, Fette, Insekten-, Bakterien- und Pilzbefall
  • Mit Antirutschkante
  • Keine Verletzungsgefahr durch Splitter oder Nägel
  • Für alle gängigen Stapler und Hubwagen geeignet
  • Von allen Seiten befahrbar
  • Auch geeignet für Hochregale
  • Dynamische Belastbarkeit: 2.500 kg
  • Statische Belastbarkeit: 8.000 kg
  • Eigengewicht: 11,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Gewicht VE in KG:
13,3
Länge innen:
1200 mm
Breite innen:
800 mm
Traglast:
2500 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpaletten, PO, Export, Export Palette, Exportpalette, Kunststoff, 7450028, 7.450.028, 74.500.28, Einwegpaletten, einweg palette, palette
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,70*
€ 33,45*
11 Tage
unbekannt
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,10*
€ 35,56*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 396,84*
€ 467,85008*
4 Tage
23
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 347,33008*
€ 479,21008*
5 Tage
23
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 347,91008*
€ 488,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 48 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 535,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.