| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-5520902 Herst.-Nr.: 5520902 EAN/GTIN: 4056705209022 |
| |
|
| | |
| - Mit umweltfreundlichem Acrylatkleber auf Wasserbasis
- Ideal für leichte und mittelschwere Kartonagen
- Sehr hohe Reißfestigkeit durch biaxiale Reckung
- UV- und alterungsbeständig, hitzebeständig, kältebeständig
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Material: | PP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, PP, Klebeband, 5520902, 55.20902, 55.209.02 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 0,73* | € 1,57* | | | | Lager 6922 | | | | 36 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,22* | € 1,66* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,15004* | € 49,20012* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 20,01024* | € 51,98004* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,0502* | € 62,32032* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück | Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 59,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|