| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT5520902 Herst.-Nr.: 5520902 EAN/GTIN: 4063963008656 |
| |
|
| | |
| Klebeband mit hervorragenden Eigenschaften zum besten Preis - Geeignet für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
- Sehr hohe Reissfestigkeit durch biaxiale Reckung
- UV- undalterungsbeständig, Hitzebeständigkeit, kältebeständig
- Klebkraft: 2,25 N/cm
- Reisskraft: 44 N/cm
- Mit umweltfreundlichem Acrylatkleber auf Wasserbasis
Weitere Informationen: | | Material: | PP | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 6,64 | Länge innen: | 66 m | Breite innen: | 50 mm | Stärke: | 48 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, PP, Klebeband, 5520902 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 0,73* | € 1,57* | | | | | 11 Tage | | | 36 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,22* | € 1,66* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,15004* | € 49,20012* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 20,01024* | € 51,98004* | | | | Lager 42XH2 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,0502* | € 62,32032* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 0,55695* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|