| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-5520051 Herst.-Nr.: 5520051 EAN/GTIN: 4056705200517 |
| |
|
| | |
| Zum Kleben, Fixieren und Montieren
Universell einsetzbar im Büro, Verwaltung, Versand oder Zuhause Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Material: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 66m klar, pvc-band, pvc-band transparent, PVC, Klebeband, 5520051, 55.20051, 55.200.51 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 0,60* | € 2,42* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 0,65* | € 2,44* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 1,01* | € 2,65* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 3,99* | ab € 1,12* | € 2,73* | | | | Lager 6922 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 2,11* | € 2,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03197* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 33,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|