Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebefilm, 15 mm breit x 66 lfm, transparent, 54µ


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600477
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520051
EAN/GTIN:
     4063963009325
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Universell einsetzbar im Büro, Verwaltung, Versand oder Zuhause · Zum Kleben, Fixieren und Montieren · Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen · Wärmebeständig - kurzfristig bis ca. +70 °C · Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständigbis ca. -20 °C · Klebkraft: 2,0 +/- 0,6 N/cm · Reisskraft: 40 N/cm · Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Breite innen:
15 mm
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
0,416
Länge innen:
66 m
Material:
PVC
Stärke:
54 µ
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 66m klar, pvc-band, pvc-band transparent, 55.200.51, 5520051, geräuscharm, geräuscharmes klebeband, geräuscharmes packband, klebeband, klebebänder, leise, leises klebeband, leises packband, packband, packbänder, pvc, xt5520051
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 2,42*
5 Tage
1800
12
€ 7,90*
ab € 0,65*
€ 2,44*
12
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 2,65*
Lager 5R7J8
180
12
€ 3,99*
ab € 1,12*
€ 2,73*
11 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 2,78*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,01697* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 32,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.