Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kreissägeblatt Best f.Laminat 305x30x2,5 #2608642137


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608642137 Kreissägeblatt 30,5 cm
Bosch 2608642137 Kreissägeblatt 30,5 cm
Bosch 2608642137 Kreissägeblatt 30,5 cm
Bosch 2608642137 Kreissägeblatt 30,5 cm
Artikel-Nr.:
     6922A-4950002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642137
EAN/GTIN:
     3165140579582
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 305x30
kreissägeblatt

Kreissägeblatt Best for Laminate für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen.

  • Außendurchmesser: 305 mm
  • Bohrung: 30 mm
  • Schnittbreite: 2,5 mm
  • Stammblattstärke: 1,8 mm
  • Zähnezahl: 96
  • Typ: Kapp- und Gehrungssäge
  • Zahnform: TR-F
  • Schnittresultat: 4,0
  • Spanwinkel Grad w1: 5,0
  • Freiwinkel Grad w2: 18,0

Ein langlebiges Blatt für alle Laminatfußbodenarten.

Weitere Informationen:
Maße:
390 x 360 x 20 mm
Gewicht:
1,44 kg
... > Lager 6922 > Bosch > Bosch
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 114,47*
€ 140,45*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 114,12*
€ 140,46*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 114,61*
€ 141,89*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,40*
€ 146,61*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,23*
€ 190,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,34*
€ 226,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,69*
€ 223,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,65*
€ 200,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601B43000
ab € 889,58*
Sonstiges
Bosch
0601B23600
ab € 810,83*
Sonstiges
Bosch
0601B15001
ab € 553,52*
Sonstiges
Bosch
0601B23100
ab € 727,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.