Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4545023 Herst.-Nr.: 2608P00236 EAN/GTIN: 3165140882835 |
| |
|
| | |
| Professionelles Premium X-Line Bohrer- und Schrauber-Set. 105-teilig. Zum Bohren und Schrauben. Für Holz, Stein und Metall. Inhalt des Sets: 8 Betonbohrer CYL-3 mit Durchmesser: 5 / 5 / 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 10 mm. 8 Metallbohrer HSS-G mit Durchmesser: 2 / 2 / 2,5 / 3 / 3 / 4 / 5 / 6 mm. 8 Holzbohrer mit Durchmesser: 3 / 4 / 5 / 6 / 6 / 7 / 8 / 10 mm. 8 Steckschlüsseleinsätze mit Durchmesser: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13. 59 Schrauberbits, Länge 25 mm: PH 0 / 0 / 1 / 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 3 / 3 / 3. PZ 0 / 0 / 1 / 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 3 / 3 / 3. S 4 / 5 / 5 / 6. T 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 15 / 15 / 15 / 15 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 25 / 25 / 25 / 25 / 25 / 30 / 40. H 4 / 5 / 5 / 6 / 6. 10 Schrauberbits, Länge 50 mm: PH 2, PZ 2, S 3 / 5 / 6 / 7, T 20 / 25, H 3 / 5. 1 Universalhalter, magnetisch, 1 Kegelsenker, 1 Ratschenschraubendreher, 1 Magnetstab. Beim Bohren von Metall wird die Verwendung von Kühlflüssigkeit empfohlen, z. B. Bosch Universalschneideöl 2 607 001 409. Sicherheitshinweis: Bitte je nach Anwendung den entsprechenden Arbeitsschutz tragen: Metallbohren: Schutzbrille. Holzbohren: Schutzbrille und Staubschutzmaske. Steinbohren: Schutzbrille, Staubschutzmaske, Gehörschutz und Arbeitshandschuhe. Weitere Informationen: | | Maße: | 318 x 230 x 70 mm | Gewicht: | 1,783 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schälaufbohrer-Satz, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz bosch, bit satz |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 43,50* | € 55,58* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 46,43* | € 58,41* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 42,78* | € 58,41* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 47,37* | € 59,68* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 73,23* | € 90,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|