Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

105-tlg. Premium X-Line Bohrer- und Schrauber-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Digitale GPSR-Kennzeichnung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608P00236
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608P00236
EAN/GTIN:
     3165140882835
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Blechschälbohrersatz
105-teiliges Premium X-Line Bohrer- und Schrauber-Set. 105-teiliges Premium X-Line Bohrer- und Schrauber-Set
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Handschraubendreher, Ratschenfunktion im Uhrzeigersinn/entgegen dem Uhrzeigersinn 1 Magnetleiste 8 Betonbohrer, Ø 5/5/6/6/8/8/10/10 mm 8 HSS-G-Metallbohrer, Ø 2/2/2,5/3/3/4/5/6 mm 8 Holzbohrer, Ø 3/4/5/6/6/7/8/10 mm 8 Steckschlüssel, Ø 6/7/8/9/10/11/12/13 mm 15 Schrauberbits L=50 mm PH 0/1/2/2/3 PZ 2 S 5/6 T 15/20/20/25 H 5/6/6 54 Schrauberbits L=25 mm PH 0/1/1/2/2/2/2/2/3/3 PZ 0/0/1/1/1/2/2/2/2/2/3/3/3 S 3/4/5/5/6/7 T 10/10/10/15/15/15/15/15/20/20/20/20/ 20/25/25/25/25/25/30/40 H 3/4/5/5/6 1 Schnellwechsel-Universalhalter, magnetisch 1 Senker
Abmessung l:
320 mm
Abmessung b:
75 mm
Abmessung h:
235 mm
Abmessung (lxbxh):
320 x 75 x 235 mm
Gewicht:
1,934 kg
Herkunft:
China
Produktlinie:
Promoline
Abbildung ähnlich:
nein
Produkttext:
105-teiliges Premium X-Line Bohrer- und Schrauber-Set
SOL Date:
01.10.2016
Neuerscheinung:
nein
Verpackung:
Koffer
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
true
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
8
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
8
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
1
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
8
Anzahl der Steinbohrer:
8
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
69
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
105
Bruttogewicht:
1.92 kg
Nettogewicht:
1.783 kg
Volumen:
5.414 dm3
Abmessung Länge:
235 mm
Abmessung Breite:
320 mm
Abmessung Höhe:
72 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
18
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.