Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtacker REGUR® 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtacker 23 silber
Handtacker 23 silber
Artikel-Nr.:
     6922A-4503216
Hersteller:
     Dr. Gold
Herst.-Nr.:
     4001973018111
EAN/GTIN:
     4001973018111
Suchbegriffe:
Handtacker
handtacker regur
handtacker
Tackernase bündig zum Gehäuse, gezieltes Eintreiben der Heftklammern auch in Ecken und Kanten, Unterladesystem, keine losen Teile, Transportsicherung ohne Leerschuss, Vollmetall , Für Feindrahtklammern Typ 37 - in den Längen: 4, 6, 8 + 10 mm
Weitere Informationen:
Maße (Länge x Breite x Höhe):
185 x 80 x 30 mm
Gewicht:
0,644 kg
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 28,09*
€ 40,20*
Lager 6922
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 36,96*
€ 48,64*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 145,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regur
R-37/10
ab € 9,58*
Zubehör
Regur
R-37/6
ab € 7,67*
Zubehör
Regur
R-37/8
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.