Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern Regur 37/8 für Hammertacker 19 VE=5000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftklammern Regur 37/8 für Hammertacker 19 VE=5000 Stück
Heftklammern Regur 37/8 für Hammertacker 19 VE=5000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#GOLDR378
Hersteller:
     Regur
Herst.-Nr.:
     R-37/8
EAN/GTIN:
     4001973037082
Suchbegriffe:
Kartonverschlusshefter Heftklammern
kartonverschlusshefter heftklammern
  • Heftklammern Regur 37/8 für Handtacker 19
  • Farbe: silber
  • Packung mit 5000 Stück.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.32 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Klammernart:
37/8
Marke:
Dr. Gold
Material:
Metall
Packungsinhalt:
5000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Blockhefterklammer, Elektrohefter, Elektrohefter-Klammer, ElektrohefterKlammer, Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzangeklammer, Heftzangenklammer, Klammer, Regur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00171* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,31*
€ 14,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.