Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Trennschleifer 355mm 2200Watt #D28715-QS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWALT D28715 Gehrungssäge 2200 W
DeWALT D28715 Gehrungssäge 2200 W
DeWALT D28715 Gehrungssäge 2200 W
DeWALT D28715 Gehrungssäge 2200 W
Artikel-Nr.:
     6922A-4457740
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D28715-QS
EAN/GTIN:
     5035048166789
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
elektro trennschleifer
2.200 Watt Trennschleifer 355 mm
Weitere Informationen:
Produktstärken:
Produktstärken: | Sicheres Arbeiten durch verstellbaren Funkenschutz | Spindelarretierung für schnellen und einfachen Scheibenwechsel | 2.200 Watt Hochleistungsmotor mit Überlastreserven für problemlosen Dauerbetrieb und hohe Lebensdauer | Selbstabschaltende Kohlebürsten zum Schutz des Motors | Ergonomischer und leicht zu bedienender Handgriff | Optimal geeignet für die Montage durch integrierten Transportgriff | Robustes und spiralverzahntes Getriebe im Alu-Gehäuse garantiert hohe Lebensdauer | Elektronischer Sanftanlauf für problemlose und sichere Trennarbeiten | Sicheres und leicht bedienbares Werkstück-Schnellspannsystem | Leichte und große Werkstückauflage aus robustem Stahl ermöglicht sichere Bearbeitung auch größerer Werkstücke | Werkzeuglose Gehrungseinstellung bis 45° | Werkzeugloser Sägeblattwechsel
Lieferumfang:
Lieferumfang: | 355 mm Trennscheibe | Werkstück-Schnellspannsystem | Inbus-Schlüssel
Technische Daten:
Technische Daten: | Aufnahmeleistung: 2.200 Watt | Leerlaufdrehzahl: 4.000 min-1 | Trennscheibe: 355 x 25,4 mm | Max. Schnittbereich bei 90°/45° (Vierkantrohre): 120 x 120 mm / 113 x 113 mm | Max. Schnittbereich bei 90°/45° (Rechteckrohre): 74 x 230 mm / 100 x 140 mm | Max. Schnittbereich bei 90°/45° (L-Profile): 140 x 140 mm / 120 x 120 mm | Max. Schnittbereich bei 90°/45° (Rundrohre): 130 mm | Gewicht: 18,0 kg | Schalldruckpegel LPA dB(A): 100,0 | Schallleistungspegel LWA dB(A): 112,0 | K dB(A): 3,0 | Vibration(m/s²): 6,2 | K (m/s²): 1,5
Gewicht:
21,82 kg
Maße (LxBxH):
595x382x416 MM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 295,23*
€ 339,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,54*
€ 350,42*
Frei Haus
ab € 310,69*
€ 359,38*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,79*
€ 359,38*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,31*
€ 367,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,32*
€ 437,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,27*
€ 429,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,61*
€ 400,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,48*
€ 393,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,31*
€ 382,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCW200NT-XJ
ab € 145,11*
Ähnlich
DeWalt
DCW210NT-XJ
ab € 144,28*
Ähnlich
DeWalt
DWE6411-QS
ab € 88,17*
Ähnlich
DeWalt
DWE6423-QS
ab € 73,79*
Ähnlich
DeWalt
DWE7800-QS
ab € 537,88*
Ähnlich
DeWalt
DCW220NT-XJ
ab € 233,76*
Ähnlich
DeWalt
DCE800NB-XJ
ab € 587,80*
Ähnlich
DeWalt
DCS691N-XJ
ab € 500,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.