Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWE6423-QS elektrische Schleifmaschine Schwingschleifer Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWE6423-QS elektrische Schleifmaschine Schwingschleifer Schwarz, Gelb
DeWALT DWE6423-QS elektrische Schleifmaschine Schwingschleifer Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32583422
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE6423-QS
EAN/GTIN:
     5035048553954
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
170 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
1280 g
Schwingkreisdurchmesser
2.6 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
280 W
Leistungen
Leerlauf-Oszillationsrate (min.)
8000 OPM
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
12000 OPM
Unsicherheit K
2.5 m/s²
Merkmale
Formfaktor
Handschleifer
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608605643
ab € 0,468*
Zubehör
Bosch
2608605644
ab € 0,456*
Zubehör
Bosch
2608605645
ab € 0,472*
Zubehör
Bosch
2608605640
ab € 0,446*
Zubehör
Bosch
2608605641
ab € 0,47*
Zubehör
Bosch
2608605642
ab € 0,432*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.