Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCW210NT-XJ Tragbares Schleifgerät Random orbital sander Schwarz, Gelb 12000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCW210NT-XJ Tragbares Schleifgerät Random orbital sander Schwarz, Gelb 12000 RPM
DeWALT DCW210NT-XJ Tragbares Schleifgerät Random orbital sander Schwarz, Gelb 12000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78652788
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCW210NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048711699
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Batteriekapazität
5 Ah
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (min.)
8000 RPM
Leerlaufdrehzahl (max.)
12000 RPM
Schwingkreisdurchmesser
125 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Random orbital sander
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Entstaubungsanschluss
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,21*
€ 203,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,26*
€ 195,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,62*
€ 181,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 91,91*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,08*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,28*
Zubehör
Bosch
2608605643
ab € 0,468*
Zubehör
Bosch
2608605644
ab € 0,456*
Zubehör
Bosch
2608605645
ab € 0,472*
Zubehör
Bosch
2608605640
ab € 0,446*
Zubehör
Bosch
2608605641
ab € 0,47*
Zubehör
Bosch
2608605642
ab € 0,432*
Zubehör
DeWalt
DCB1104D2-QW
ab € 126,36*
Zubehör
DeWalt
DCB1104P2-QW
ab € 141,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.