Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCS691N Akku Bürstenlos Kappsäge, Ø 230mm, Schnitttiefe 83 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2671541
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS691N-XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Sägentyp = Kappsäge
Netz-/Batteriebetrieb = Akku
Bohrung Durchmesser = 22.2mm
Sägeblatt Durchmesser = 230mm
Schneidtiefe = 83 mm
Modellnummer = DCS691N
Serie = DCS691
Weitere Informationen:
Sägentyp:
Kappsäge
Netz-/Batteriebetrieb:
Akku
Bohrung Durchmesser:
22.2mm
Sägeblatt Durchmesser:
230mm
Schneidtiefe:
83 mm
Modellnummer:
DCS691N
Serie:
DCS691
Weitere Suchbegriffe: Paneelsäge, Tisch- Kapp- und Gehrungssäge, Dünnblech-Trennscheibe, Metall-Trennscheibe, Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheiben 230x11,9x22,2mm, elektro trennschleifer, metall-trennscheibe 230mm, 2671541, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Elektrosägen, DeWALT, DCS691NXJ, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Electric Saws
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 500,17*
€ 595,86*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,93*
€ 595,88*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,91*
€ 601,91*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,10*
€ 695,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 649,05*
€ 760,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,86*
€ 905,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,05*
€ 873,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,85*
€ 823,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,04*
€ 784,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,05*
€ 772,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
D28715
ab € 295,23*
Ähnlich
DeWalt
DCW200NT-XJ
ab € 145,11*
Ähnlich
DeWalt
DCW210NT-XJ
ab € 144,28*
Ähnlich
DeWalt
DWE6411-QS
ab € 88,17*
Ähnlich
DeWalt
DWE6423-QS
ab € 73,79*
Ähnlich
DeWalt
DWE7800-QS
ab € 537,88*
Ähnlich
DeWalt
DCW220NT-XJ
ab € 233,76*
Ähnlich
DeWalt
DCE800NB-XJ
ab € 587,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.