Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4453099 Herst.-Nr.: DW331KT-QS EAN/GTIN: 5035048434215 |
| |
|
| | |
| 701 Watt Bügelgriff-Stichsaege in TSTAK Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik und elektronischer Hubzahlregulierung | Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem | Dreistufige Pendelhubsteuerung für saubere Schnittergebnisse | Blasvorrichtung und effektive Staubabsaugung für freie Sicht auf den Anriss | Besonders vibrationsarm durch innovatives, ausgewuchtetes Hubstangenantriebssystem und gummierten Griff | Lieferumfang: | Lieferumfang: | Stichsäge | Stichsägeblatt | Sägeschuh-Schutzauflage | Absaugadapter | T-STAK-Box II | Technische Daten: | Technische Daten: | Aufnahmeleistung: 701 Watt | Leerlaufhubzahl: 0-3.100 min-1 | Hublänge: 26 mm | Neigungseinstellung (links / rechts): 45° | max. Schnittleistung (Holz): 130 mm | max. Schnittleistung (Stahl): 12 mm | max. Schnittleistung (NE-Metalle): 30 mm | Gewicht: 2,8 kg | Gewicht: | 5,1 kg | Maße (LxBxH): | 440x330x180 MM | Ursprungsland: | CZ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,52* | € 287,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 241,93* | € 287,16* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,95* | € 291,20* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,98* | € 296,69* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 253,94* | € 299,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|