Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsäge DW331KT 701 Watt, mit Bügelgriff, in TSTAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelhubstichsäge DW 331K
Pendelhubstichsäge DW 331K
Pendelhubstichsäge DW 331K - Hebel
Artikel-Nr.:
     415-dewDW331KT-QS
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DW331KT-QS
EAN/GTIN:
     5035048434215
Datenblatt
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge

DeWALT 701 Watt Bügelgriff-Stichsäge mit Hochleistungsmotor. Die Pendehub-Stichsäge überzeugt auch durch das besonders vibrationsarme, ausgewuchtete Hubstangenantriebssystem und ihr gummiertes Gehäuse.

Produktbeschreibung:

  • Hochleistungsmotor mit einer Leerlaufhubzahl von bis zu 3.100 U/min
  • schneller und leichter Sägeblattwechsel durch innovatives, werkzeugloses Schnellwechselsystem
  • dreistufige Pendelhubsteuerung für saubere Schnittergebnisse bei allen Anwendungen
  • Sägeschuh beidseitig auf Gehrung bis 45° werkzeuglos einstellbar
  • Vollwellenelektronik garantiert konstante Schnittgeschwindigkeit bei allen Anwendungen
  • Hubzahlvorwahl über Rändelrad für materialgerechte Anwendungen
  • exakte Sägeblattführung durch dicht über der Werkstückoberfläche positionierte Stützrolle
  • freie Sicht auf den Anriß durch effektive Staubabsaugung
  • modularer Maschinenaufbau ermöglicht schnelle und problemlose Service-Arbeiten
  • kompatibel mit DEWALT Bündigschnittblatt (DT2074)

Technische Merkmale:

  • Abgabeleistung: 445 Watt
  • Leerlaufhubzahl: 800 - 3.100 U/min
  • Hublänge: 26 mm
  • Neigungseinstellung (links / rechts): 45 °
  • Max. Schnittleistung (Holz): 135 mm
  • Max. Schnittleistung (Stahl): 10 mm
  • Max. Schnittleistung (NE-Metalle): 30 mm
  • Abmessung (L x H): 250 x 210 mm
  • Schalldruckpegel LPA dB(A): 86
  • Schallleistungspegel LWA dB(A): 97
  • K dB(A): 2,8
  • Hand/Arm Vibration Sägen von Holz (m/s²): 6
  • K (m/s²): 1,5
  • Hand/Arm Vibration Sägen von Metall (m/s²): 5
  • K(m/s²): 1,8

Lieferumfang:

  • Bügelgriff-Stichsäge
  • Sägeschuh-Schutzauflage
  • Splitterschutz
  • Absaugadapter
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Leistung:
701 Watt
Typ:
Stichsäge
Weitere Suchbegriffe: stichsäge dewalt, pendelhubstichsäge, stichsäge 701w, Akku, Akku-Paneelsäge, Dewalt, Paneelsäge, Pendelhubsäge, Sägen, Staubfangsack, Tauchsäge, Tischsäge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,71*
€ 281,36*
Frei Haus
ab € 242,12*
€ 289,01*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,11*
€ 290,49*
Lager 415
1
Frei Haus
ab € 251,05*
€ 296,00*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,04*
€ 299,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,00*
€ 352,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,89*
€ 344,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,18*
€ 317,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,78*
€ 309,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,05*
€ 298,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCS334NT-XJ
ab € 220,10*
Ähnlich
DeWalt
DCS335NT-XJ
ab € 226,30*
Ähnlich
DeWalt
DWE349-QS
ab € 99,27*
Ähnlich
DeWalt
DWHT0-20123
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.