Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Bit L50 mm Phillips Nr 1 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4" Bit Phillips Nr 1 10er Pack L50 mm, 10 Stück kurzer Schraubendreher-Einsatz Bits PH1 für Kreuzschlitzschrauben, Set aus S2-Stahl Sortiment in Box, Länge 50mm
1/4" Bit Phillips Nr 1 10er Pack L50 mm, 10 Stück kurzer Schraubendreher-Einsatz Bits PH1 für Kreuzschlitzschrauben, Set aus S2-Stahl Sortiment in Box, Länge 50mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     6922A-16726-D44-2801-10
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2801-10
EAN/GTIN:
     4000146280119
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Projahn 1/4" Bit L50 mm Phillips Nr 1 10er Pack
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 6,45*
ab € 6,47*
€ 9,23*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 7,54*
€ 10,66*
4 Tage
16
1
€ 5,45*
ab € 7,58*
€ 10,71*
3 Tage
16
8
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 11,30*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,20*
€ 18,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.