Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Bit L50 mm Phillips Nr 1 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4" Bit Phillips Nr 1 10er Pack L50 mm, 10 Stück kurzer Schraubendreher-Einsatz Bits PH1 für Kreuzschlitzschrauben, Set aus S2-Stahl Sortiment in Box, Länge 50mm
1/4" Bit Phillips Nr 1 10er Pack L50 mm, 10 Stück kurzer Schraubendreher-Einsatz Bits PH1 für Kreuzschlitzschrauben, Set aus S2-Stahl Sortiment in Box, Länge 50mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1498-14562-2801-10
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2801-10
EAN/GTIN:
     4000146280119
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
1/4 Zoll Bit L50 mm Phillips Nr 1 10er Pack
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
  • In wiederverschließbarer, transparenter Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 6,45*
ab € 6,46*
€ 9,35*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 7,53*
€ 10,91*
Lager 1498
16
1
€ 5,45*
ab € 7,57*
€ 10,97*
3 Tage
16
8
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 11,31*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,24*
€ 18,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.