Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Bit L50 mm Phillips Nr 1 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4" Bit Phillips Nr 1 10er Pack L50 mm, 10 Stück kurzer Schraubendreher-Einsatz Bits PH1 für Kreuzschlitzschrauben, Set aus S2-Stahl Sortiment in Box, Länge 50mm
1/4" Bit Phillips Nr 1 10er Pack L50 mm, 10 Stück kurzer Schraubendreher-Einsatz Bits PH1 für Kreuzschlitzschrauben, Set aus S2-Stahl Sortiment in Box, Länge 50mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     2478B-1714562-2801-10
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2801-10
EAN/GTIN:
     4000146280119
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
1/4 Zoll Bit L50 mm Phillips Nr 1 10er Pack
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
  • In wiederverschließbarer, transparenter Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 6,45*
ab € 6,47*
€ 9,23*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 7,54*
€ 10,66*
4 Tage
16
1
€ 5,45*
ab € 7,58*
€ 10,71*
Lager 2478
16
8
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 11,30*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,20*
€ 18,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 90,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.