Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Keil funkenfrei 180 x 50 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-WF180.50SR
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     WF180.50SR
EAN/GTIN:
     3148518678018
Suchbegriffe:
Flanschkeil (Funkenfrei)
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>H [mm]: 19<br/>L [mm]: 180<br/>L1 [mm]: 50<br/>[g]: 700
Weitere Suchbegriffe: Spaltkeil, holzspaltkeil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 71,24*
€ 93,58*
Frei Haus
ab € 72,86*
€ 93,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 79,61*
€ 100,66*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,32*
€ 101,18*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.