| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2356281 Herst.-Nr.: WF180.50SR EAN/GTIN: 3148518678018 |
| |
|
| | |
| Funkenfrei = Ja Material/Stoff = Beryllium-Kupfer Höhe = 19mm Gewicht = 700g Länge = 180mm Weitere Informationen: | | Funkenfrei: | Ja | Material/Stoff: | Beryllium-Kupfer | Höhe: | 19mm | Gewicht: | 700g | Länge: | 180mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spaltkeil, holzspaltkeil, 2356281, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Spaltkeile, Facom, WF18050SR, Hand Tools, Hammers & Demolition, Wedges |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,40* | € 94,10* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,45* | € 94,10* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 79,80* | € 101,34* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,48* | € 101,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|