| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-VFA.1200 Herst.-Nr.: VFA.1200 EAN/GTIN: 3148516296856 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Fräser aus Wolframkarbid<br/>Spiralnut rechtsdrehend<br/>Schaftdurchmesser der Hartmetallfräser: 6 mm | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>d [mm]: 12<br/>L [mm]: 25<br/>Nr.: 1<br/>U/min: 20000<br/>[g]: 55 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,31* | € 144,01* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,32* | € 159,72* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 126,49* | € 161,41* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,04* | € 162,34* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 140,04* | € 171,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|