| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000092688 Herst.-Nr.: VFA.1200 EAN/GTIN: 3148516296856 |
| |
|
| | |
| Facom VFA.1200 Hartmetallfraeser 12 mm kugelfoermig Hartmetallfräser (Nr. 1) Spiralnut rechtsdrehend Ø 12 mm kugelförmig 20.000 U/min Produktstärken: Fräser aus Wolframkarbid Spiralnut rechtsdrehend Schaftdurchmesser der Hartmetallfräser: 6 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | VFA.1200 | Werksnummer: | VFA.1200 | Gewicht netto Kg: | 0,034000 | Gewicht brutto Kg: | 0,034000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Fräser, Schaber |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,73* | € 144,10* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,97* | € 160,09* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 126,28* | € 161,77* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,18* | € 162,71* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 140,33* | € 172,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|