| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-DT40213-QZ Herst.-Nr.: DT40213-QZ EAN/GTIN: 5035048542927 |
| |
|
| | |
| Professional Economy Diamant-Trennscheibe: Allgemeine Baustellenmaterialien - Schneller, einfacher Schnitt 350mm Ø Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Die robuste, preiswerte Allround- Trennscheibe mit segmentiertem Schneidring für schnelle Schnitte mit einfachem Schnittergebnis | Für den Einsatz in Winkelschleifern (Akku & Kabel) | Diamanttrennscheibe mit einem Durchmesser von 300mm und einer 20mm-Bohrung für den Einsatz mit benzinbetriebenen Maschinen geeignet | 22,2 mm Bohrung in allen Trennscheiben bis Durchmesser 230 mm | Trennscheiben mit Durchmesser 300 mm zum Einsatz mit benzingetriebenen Maschinen verfügen über 20 mm-Bohrungen | Die robuste, preiswerte Allround-Trennscheibe mit segmentiertem Schneidring für schnelle Schnitte mit einfachem Schnittergebnis | Gesinterte Diamant-Trennscheiben für Trockenschnitte in allgemeinen Baustelllenmaterialien | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Für Schnitte in den gängigen Baustellenmaterialien, wie Ziegel, Beton (auch armiert), Estrich, weichen bis mittelharten Natur-, Kunststein- und Verlegematerialien | Gewicht: | 1,808 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 63,60* | € 82,90* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 65,59* | € 82,92* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,59* | € 82,92* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,70* | € 91,97* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 66,37* | € 92,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|