Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Ankernagler Druckluft DPN, 40-60mm #DPN250MCN-XJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWalt DPN250MCN-XJ Ankernagler Druckluft DPN, 40-60mm
DeWalt DPN250MCN-XJ Ankernagler Druckluft DPN, 40-60mm
DeWalt DPN250MCN-XJ Ankernagler Druckluft DPN, 40-60mm
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-DPN250MCN-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DPN250MCN-XJ
EAN/GTIN:
     5902013958918
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Ankernagler Druckluft DNM Nägel 40-60 mm, Durchmesser 4,0 mm
Weitere Informationen:
Produktstärken:
Produktstärken: | Ankernagler 40-60mm. | Nagel-Spitze für präzises Platzieren | Einzelauslösung für sicheres Arbeiten | Pneumatischer Einsatz für konsistente Performance von -20 bis 50 Grad Celcius und minimalen Reinigungsbedarf | 360 Grad Abluft-Auslass | Mit Leerschuss-Sicherung | Befestigungselement Typ Ankernagel | Befestigungselement Sortiment 40-60mm | Durchmesser 3,4-4mm
Lieferumfang:
Lieferumfang: | Inkl. robuster Tragekoffer
Technische Daten:
Technische Daten: | Gewicht 2.63 kg | Auslösesicherung Einzelauslösung | Magazinkapazität 29 | Geräuschkennwert (dB) LPA 1S | d 90.41dB / 4 dB | Geräuschkennwert (dB) LWA 1S | d 100.56 dB / 4 dB | 1m 87.6 dB / 4 dB | Arbeitsdruck (BAR) 4.8 - 8.4 | Arbeitsdruck (PSI) 70 - 120 | Befestigungselement Ankernägel | Befestigungselement Sortiment 40-60mm
Gewicht:
4,878 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,81*
€ 734,00*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 643,80*
€ 734,01*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 649,23*
€ 744,69*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,69*
€ 886,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,21*
€ 854,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,83*
€ 800,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,81*
€ 788,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,23*
€ 772,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.