Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt DPN250MCN-XJ Ankernagler Druckluft DPN, 40-60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWalt DPN250MCN-XJ Ankernagler Druckluft DPN, 40-60mm
DeWalt DPN250MCN-XJ Ankernagler Druckluft DPN, 40-60mm
DeWalt DPN250MCN-XJ Ankernagler Druckluft DPN, 40-60mm
Artikel-Nr.:
     1955-2018822875
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DPN250MCN-XJ
EAN/GTIN:
     5902013958918
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Ankernagler Druckluft DNM Nägel 40-60 mm, Durchmesser 4,0 mm

Produktstärken
Produktstärken: | Ankernagler 40-60mm. | Nagel-Spitze für präzises Platzieren | Einzelauslösung für sicheres Arbeiten | Pneumatischer Einsatz für konsistente Performance von -20 bis 50 Grad Celcius und minimalen Reinigungsbedarf | 360 Grad Abluft-Auslass | Mit Leerschuss-Sicherung | Befestigungselement Typ Ankernagel | Befestigungselement Sortiment 40-60mm | Durchmesser 3,4-4mm

Lieferumfang
Lieferumfang: | Inkl. robuster Tragekoffer

Technische Daten
Technische Daten: | Gewicht 2.63 kg | Auslösesicherung Einzelauslösung | Magazinkapazität 29 | Geräuschkennwert (dB) LPA 1S | d 90.41dB / 4 dB | Geräuschkennwert (dB) LWA 1S | d 100.56 dB / 4 dB | Geräuschkennwert (dB) LPA 1S | 1m 87.6 dB / 4 dB | Arbeitsdruck (BAR) 4.8 - 8.4 | Arbeitsdruck (PSI) 70 - 120 | Befestigungselement Ankernägel | Befestigungselement Sortiment 40-60mm

Garantiebedingungen
Garantieumfang: | DEWALT Garantie: 1 Jahr
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DPN250MCN-XJ
Werksnummer:
DPN250MCN-XJ
Gewicht netto Kg:
4,878000
Länge brutto mm:
44,00
Breite brutto mm:
38,00
Höhe brutto mm:
16,00
Gewicht brutto Kg:
4,878000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,83*
€ 672,98*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 645,13*
€ 740,67*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 662,05*
€ 751,74*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,67*
€ 881,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,89*
€ 835,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,52*
€ 783,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,13*
€ 767,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,39*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.